{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 8,06 mm - 10,05 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122760 8,06-X | |
Număr producător | 122760 8,06-X |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,06-Xmm |
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
160,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
134,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
119,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
99,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
168,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
140,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
110,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
92,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
249,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
208,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
180,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
150,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | verde | roşie | roşie | galben | verde | roz | verde |
Lungimea totală L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |