{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 18,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 73,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 153 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122760 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197058164 | |
Număr producător | 122760 18,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 18,5 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
494,00 €
245,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
469,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
740,00 €
222,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
482,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
455,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
251,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | carbură | Carbura | Carbura | Carbura |