{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 35,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122760 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197057501 | |
Număr producător | 122760 5,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 5,8 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
95,60 €
42,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | verde | verde | roşie |
Lungimea totală L | 82 | 82 | 82 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |