{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 1,91 mm - 2,99 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 21 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122760 1,91-X | |
EAN / GTIN | 4062406079543 | |
Număr producător | 122760 1,91-X |