{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 21 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122760 2 | |
EAN / GTIN | 4045197263445 | |
Număr producător | 122760 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2mm
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
95,60 €
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
96,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
258 livrabil imediat
67,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
103,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
87,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
391 livrabil imediat
49,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | DLC | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Lungimea totală L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 50 mm | 57 mm | 57 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
⌀ cozii Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |