{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 36 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122760 3,8 | |
Număr producător | 122760 3,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,8mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
38,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
61,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 3,8mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
103,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
88,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
257 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
⌀ nominal DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | p6 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30,3 mm | 30,3 mm | 30,3 mm | 30,3 mm | 30,3 mm |