{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 56 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122760 14 | |
EAN / GTIN | 4045197058034 | |
Număr producător | 122760 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 14 mm
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
239,00 €
112,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
261,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
407 livrabil imediat
117,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
226,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
201,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Lungimea totală L | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |