{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122760 13 | |
EAN / GTIN | 4045197058003 | |
Număr producător | 122760 13 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 13mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
239,00 €
154,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 13
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
152,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat
117,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
226,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57,5 mm | 57,5 mm | 57,5 mm | 57,5 mm |