{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122760 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197057556 | |
Număr producător | 122760 6,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,3mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
111,00 €
64,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
154,50 €
45,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 6,3mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
115,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
104,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | verde | verde | roz | verde | verde | verde | roşie |
Lungimea totală L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,6 mm | 43,6 mm | 43,6 mm | 43,6 mm | 43,6 mm | 43,6 mm | 43,6 mm |