{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122760 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197057716 | |
Număr producător | 122760 8,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 8,1 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
130,00 €
54,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
198,00 €
62,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 | 61 | 61 | 61 | 61,05 |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |