{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 2,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 16,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 21 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122651 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197969958 | |
Număr producător | 122651 2,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,8mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
96,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
67,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
61,20 €
50,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 2,8mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
103,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,8mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
95,60 €
61,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
87,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
229 livrabil imediat
46,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | roşie | galben | verde | albastru | albastru | verde | verde | verde | verde | roşie |
Lungimea totală L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 55 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 55 mm | 57 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | p6 | h7 | m6 | m7 | p6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 22,5 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 22,5 mm | 21 mm |