{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 2,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 21 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122651 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197969897 | |
Număr producător | 122651 2,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 2,1 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
46,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
86,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 57 | 57 | 55 | 55 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
⌀ cozii Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |