{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 15,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 59,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 83 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122651 15,8 | |
EAN / GTIN | 4045197970602 | |
Număr producător | 122651 15,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,8mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
276,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
195,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
437,00 €
130,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
321,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
290,00 €
124,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
283,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
147,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da | da |
Lungimea totală L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | p6 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 59,3 mm | 59,3 mm | 59,3 mm | 59,3 mm | 59,3 mm | 59,3 mm | 59,3 mm |