{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 4,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122651 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197970145 | |
Număr producător | 122651 4,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,9mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
32,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
32,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | roşie | verde | verde | roşie | roşie | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură | Carbură |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |