{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 15,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 59,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 83 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122651 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197970596 | |
Număr producător | 122651 15,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 15,5 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
276,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
274,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
437,00 €
129,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
290,00 €
117,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
147,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
244,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Lungimea totală L | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HSC |
⌀ cozii Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |