{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 4,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122651 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197970138 | |
Număr producător | 122651 4,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,8mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
61,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,8mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
95,60 €
50,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
Inel colorat | roşie | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
⌀ nominal DC | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,8 mm | 36,8 mm | 36,8 mm | 36,8 mm |