{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 18 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 66 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 93 mm | |
Lungimea totală L | 143 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122651 18 | |
EAN / GTIN | 4045197970640 | |
Număr producător | 122651 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 18 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
438,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
423,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
461,00 €
153,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
402,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
363,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
226,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
⌀ nominal DC | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |