{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122651 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197970367 | |
Număr producător | 122651 8,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,5mm
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
123,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
88,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
88,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
379 livrabil imediat
40,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
379 livrabil imediat
40,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Lungimea totală L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură | Carbură |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |