{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122651 5 | |
EAN / GTIN | 4045197970152 | |
Număr producător | 122651 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5mm
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
340 livrabil imediat
61,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
103,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
95,60 €
47,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
88,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
949 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Lungimea totală L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | p6 | h7 | h7 | h7 | h7 |