{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122540 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197052223 | |
Număr producător | 122540 8,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură pentru maşini cu comandă numerică FS cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,5mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
88,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
88,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
460 livrabil imediat
40,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm | 48,3 mm |