{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122540 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197052094 | |
Număr producător | 122540 7,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură pentru maşini cu comandă numerică FS cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 7,2 mm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
91,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
35,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
35,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiN |
Execuţie | 6×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 91 | 79 | 79 |
⌀ nominal DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 |