{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 54,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,27 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122540 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197052407 | |
Număr producător | 122540 10,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură pentru maşini cu comandă numerică FS cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 10,8 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
150,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
150,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
57,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
57,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
57,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Lungimea totală L | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 | m7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |