{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nominale ⌀ DC | 10,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 6×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 54,8 mm | |
Schacht | DIN 6535 HE met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 71 mm | |
Totale lengte L | 118 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Cod articol | 122773 10,8 | |
EAN / GTIN | 4062406151126 | |
Număr producător | 122773 10,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm sau inch): 10,8
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
57,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
€ 150,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
150,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
57,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
57,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gekleurde ring | groen | verde | verde | verde | verde |
Nominale ⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Snijmateriaal | VHM | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură |
Tophoek | 140 graden | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Spaangroeflengte Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 54,8 mm | 54,8 mm | 54,8 mm | 54,8 mm | 54,8 mm |