{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 35,45 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122773 5,7 | |
EAN / GTIN | 4062406150587 | |
Număr producător | 122773 5,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm sau inch): 5,7
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
32,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
32,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
32,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 35,45 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,45 mm |