Burghiu din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm sau inch): 3,6

Cod articol: 122773 3,6
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 3,6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal m7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 22,6 mm
Coadă tip DIN 6535 HE cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 28 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,16 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122773 3,6
EAN / GTIN 4062406150327
Număr producător 122773 3,6

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Fontă
K
90
GGG
K
60
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sculă special adaptată pentru prelucrarea alezajelor fără răcire interioară. Tăişurile principale concave şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a şpanului. Geometria robustă a tăişurilor cu ascuţirea specială şi cu 4 suprafeţe de prindere cu ascuţire conică asigură un proces sigur de găurire. Posibilităţi numeroase de utilizare în oţeluri datorită unei combinaţii de carbură cu granulaţie foarte fină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> m7 (mm sau inch): 3,6

Burghiu din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm sau inch): 3,6

La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
32,76 €
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
75,00 €
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
75,00 €
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
32,76 €
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
32,76 €
Număr de dinţi Z 2 2 2 2 2
Lungimea totală L 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm
Răcire interioară nu nu nu nu nu
Standard DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Coadă tip DIN 6535 HE cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HB cu h6
Materialul sculei Carbură Carbura Carbură Carbură Carbură
adâncime maximă de găurire recomandată L2 22,6 mm 22,6 mm 22,6 mm 22,6 mm 22,6 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături