Burghiu din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm sau inch): 14

Cod articol: 122773 14
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 14 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal m7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 56 mm
Coadă tip DIN 6535 HE cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 77 mm
Lungimea totală L 124 mm
⌀ cozii Ds 14 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,26 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122773 14
EAN / GTIN 4062406151287
Număr producător 122773 14

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Fontă
K
90
GGG
K
60
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sculă special adaptată pentru prelucrarea alezajelor fără răcire interioară. Tăişurile principale concave şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a şpanului. Geometria robustă a tăişurilor cu ascuţirea specială şi cu 4 suprafeţe de prindere cu ascuţire conică asigură un proces sigur de găurire. Posibilităţi numeroase de utilizare în oţeluri datorită unei combinaţii de carbură cu granulaţie foarte fină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.