Burghiu ultraperformant din carbură pentru maşini cu comandă numerică FS cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 8,2 mm

Cod articol: 122540 8,2

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Tip: FS
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 8,2 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Tip FS
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 48,7 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 61 mm
Lungimea totală L 103 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,2 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122540 8,2
EAN / GTIN 4045197052193
Număr producător 122540 8,2

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
190
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
170
Alu > 10% Si
N
140
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
85
Oţel < 900 N/mm²
P
75
Oţel < 1100 N/mm²
P
65
Oţel < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Deosebit de stabil datorită miezului întărit şi a profilului special. Geometrie specială la vârf. Concentricitate ridicată şi durabilitate mare. Calitate ridicată a găuririi.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122545.
Forma HE: se comandă cu Cod 122540 + 129100HE.