{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | FS | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 61,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 83 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,35 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122540 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197052544 | |
Număr producător | 122540 14,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură pentru maşini cu comandă numerică FS cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 14,5 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
256,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
108,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
108,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
256,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 6×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Lungimea totală L | 133 | 115 | 115 | 133 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 61,3 | 43,3 | 43,3 | 61,3 |