{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | p6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 55,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122736 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197567284 | |
Număr producător | 122736 10,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 10,5mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
196,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
111,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
183,50 €
97,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
178,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat
86,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | p6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |