{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 153 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122736 18,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406079437 | |
Număr producător | 122736 18,06-X |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 18,06-Xmm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
648,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
540,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
596,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
497,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
421,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
351,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
580,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
484,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
613,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
511,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
901,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
751,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Strat de acoperire | TiAlN | DLC | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură monobloc | Carbură | carbură |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |