{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | p6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,21 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122736 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197567130 | |
Număr producător | 122736 6,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 6,5 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
115,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
106,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat
98,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
111,00 €
39,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
404 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | p6 | p6 | m6 | h7 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |