{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | p6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122736 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197567208 | |
Număr producător | 122736 8,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 8,2mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
139,50 €
61,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
79,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
198,00 €
57,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,2mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
130,00 €
59,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
127,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
123,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da | da |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | p6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |