{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | p6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 55,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122736 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197567277 | |
Număr producător | 122736 10,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 10,2mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
196,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat
111,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
178,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
349 livrabil imediat
86,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
174,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
128,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | p6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 55,7 mm | 55,7 mm | 55,7 mm | 55,7 mm | 55,7 mm | 55,7 mm |