{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | p6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 21 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122736 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197566911 | |
Număr producător | 122736 2,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 2,2 mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
103,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
96,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
95,60 €
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
46,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
86,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | verde | galben | albastru | verde | verde | roz |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HSC |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 14,2 | 14,7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |