{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122680 7,4 | |
EAN / GTIN | 4062406779832 | |
Număr producător | 122680 7,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 7,4mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
87,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
98,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
63,80 €
25,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat
55,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | m6 | m7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,9 mm | 41,9 mm | 41,9 mm | 41,9 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |