{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,25 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122680 2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263000815 | |
Număr producător | 122680 2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 2,5mm
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
86,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
61,20 €
47,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
627 livrabil imediat
46,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
264 livrabil imediat
50,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | roz | albastru | verde | albastru |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | m7 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 22 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,25 mm | 16,3 mm | 16,3 mm | 16,3 mm |