{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47,05 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122480 8,7 | |
EAN / GTIN | 4062406779092 | |
Număr producător | 122480 8,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 8,7mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
100,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
66,00 €
26,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
127,00 €
34,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
62,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
119,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
57,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | roz | albastru | roz | roşu | roşu | albastru |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | m7 | m6 | h7 | h7 | m7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |