Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,01-Xmm

Cod articol: 122690 14,01-X

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    552,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    460,00 € / buc.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gamă de ⌀ 14,01 mm - 16 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 83 mm
Lungimea totală L 133 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Inel colorat alb
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122690 14,01-X
EAN / GTIN 4062406200930
Număr producător 122690 14,01-X

Tabel de aplicaţii

Fontă
K
110
GGG
K
90
GJS, ADI > 800N/mm²
K
70
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

3 faţete de ghidare pentru o precizie extrem de ridicată şi o calitate a suprafeţei la toleranţe strânse de alezare. Geometrie frontală asimetrică pentru o rată de aşchiere foarte mare. Burghiu inovator pentru fontă, ultraperformant din noua generaţie cu caracteristici HPC.

Avantaj:

Pentru găurire ultraperformantă cu caracteristici HPC în fonte. Recomandate în special pentru fontă bainitică (ADI).

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122690 + 129100HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 122690 + 129100HE.
Termen de livrare: 8 săptămâni
Comandă minimă: 3 bucăţi
Producţie specială specifică clientului: Anularea este posibilă în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea confirmării comenzii. Este exclusă returnarea. Ne rezervăm dreptul de livrare în plus sau în minus de +/-10% (cel puţin 1 piesă).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 14,01-Xmm

Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,01-Xmm

La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
552,00 €
de la 10  Bucăți
460,00 €
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
207,17 €
de la 20  Bucăți
172,64 €
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
210,29 €
de la 20  Bucăți
175,24 €
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
300,00 €
de la 10  Bucăți
250,00 €
Execuţie 6×D 6×D 6×D 6×D
Inel colorat alb verde verde roz
Lungimea totală L 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm
Răcire interioară Da, cu 25 bari Da, cu 25 bar Da, cu 25 bar da, cu 25 bar
Standard DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537 DIN 6537
Toleranţă ⌀ nominal h7 h7 h7 m7
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături