{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 6,01 mm - 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Inel colorat | alb | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122690 6,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200893 | |
Număr producător | 122690 6,01-X |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,01-Xmm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
168,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
140,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
72,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
60,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
74,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
61,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
107,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
89,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | alb | verde | verde | roz |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HSC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |