• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,5mm

Cod articol: 122690 9,5
Reducere
147,84 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 23 mar. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537 L
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 9,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537 L
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 46,8 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 61 mm
Lungimea totală L 103 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru GJS ADI > 800 N/mm2 0,29 mm/rot
Inel colorat alb
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 122690 9,5
EAN / GTIN 4045197597144
Număr producător 122690 9,5
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Fontă
K
110
GGG
K
90
GJS, ADI > 800N/mm²
K
70
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

3 faţete de ghidare pentru o precizie extrem de ridicată şi o calitate a suprafeţei la toleranţe strânse de alezare. Geometrie frontală asimetrică pentru o rată de aşchiere foarte mare. Burghiu inovator pentru fontă, ultraperformant din noua generaţie cu caracteristici HPC.

Avantaj:

Pentru găurire ultraperformantă cu caracteristici HPC în fonte. Recomandate în special pentru fontă bainitică (ADI).

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122690 + 129100HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 122690 + 129100HE.