{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de ⌀ | 4,71 mm - 6,00 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Inel colorat | alb | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122690 4,71-X | |
EAN / GTIN | 4062406200886 | |
Număr producător | 122690 4,71-X |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 4,71-X mm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
148,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
124,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
61,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
50,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
62,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
52,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
107,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
89,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
75,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
63,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gamă de ⌀ | 4,71 ;6,00 | 4,71 ;6 | 4,71 ;6 | 4,71 ;6 | 4,71 ;6 |
Semistandard | da | da | da | da | da |
Inel colorat | alb | verde | verde | roz | roz |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HSC | HSC |