{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în Inconel® | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122430 17 | |
EAN / GTIN | 4045197536808 | |
Număr producător | 122430 17 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură tip HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 17mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
454,00 €
158,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
219,00 €
158,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
223,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
⌀ cozii Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47,5 mm | 47,5 mm | 47,5 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |