{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 38,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în Inconel® | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122430 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197537768 | |
Număr producător | 122430 11,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură tip HPC cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 11,2 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
181,50 €
48,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
162,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
77,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
144,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 102 | 102 | 102 | 102 |
⌀ nominal DC | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |