{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ inch-nominal corespunde | 11,11 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul la vârf | 145 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 38,335 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,5 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122436 7/16 | |
EAN / GTIN | 4062406126964 | |
Număr producător | 122436 7/16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 7/16
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
191,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
191,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
46,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
77,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
174,00 €
47,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
46,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
77,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
77,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | roşu | verde | verde | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | nu | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 38,335 mm | 38,4 mm | 38,3 mm | 38,4 mm | 38,335 mm | 38,335 mm | 38,335 mm | 38,335 mm | 38,335 mm |