{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 15,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul la vârf | 145 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,61 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122436 15,2 | |
EAN / GTIN | 4045197793386 | |
Număr producător | 122436 15,2 |