{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 7,2 | |
EAN / GTIN | 4045197456151 | |
Număr producător | 122659 7,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 7,2
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
98,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
154,50 €
49,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
104,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
93,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
87,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HSC |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |