{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 35,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197455994 | |
Număr producător | 122659 5,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 5,6
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
117,00 €
34,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
95,60 €
55,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
289 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
78,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Inel colorat | albastru | roz | verde | verde | roşie | roz |
Lungimea totală L | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |