{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,9 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 63,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,9 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197013279 | |
Număr producător | 114150 7,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N 7,9
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
7,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
360 livrabil imediat
1,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
332 livrabil imediat
2,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
606 livrabil imediat
6,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
29,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
24,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
266 livrabil imediat
3,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | TiAlN | neacoperită |
⌀ nominal DC | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 63,2 mm | 63,2 mm | 63,2 mm | 63,2 mm | 63,2 mm | 63,2 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |