{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 63,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197013262 | |
Număr producător | 114150 7,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N 7,8
La cerere
În stoc
792 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
7,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
650 livrabil imediat
1,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
380 livrabil imediat
2,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.406 livrabil imediat
6,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
25,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
21,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.640 livrabil imediat
3,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | verde | fără |
Lungimea totală L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
⌀ cozii Ds | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |