{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197013057 | |
Număr producător | 114150 5,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N 5,8
La cerere
În stoc
934 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.165 livrabil imediat
1,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
570 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
844 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 | 118 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |